Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A07X PORTATARGHETTA NON ADESIVA 52X17 MM 96 P - SIT0A07X

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A07X PORTATARGHETTA NON ADESIVA 52X17 MM 96 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166306345

Artikelnummer

GRASIT0A07X

Herstellernummer

SIT0A07X

Hersteller

GRA

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

52 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

schwarz

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0A07X - PORTATARGHETTA NON ADESIVA 52X17 MM 96 P