GRAFOPLAST SRL - GRASIT0003X050 SUPPORTO PER FASCETTA 50X10 MM 224 PZ - SIT0003X050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166305058
Artikelnummer
GRASIT0003X050
Herstellernummer
SIT0003X050
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Breite:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: SUPPORTO PER FASCETTA 50X10 MM 224 PZ, Sistema di marcatura cavo


