Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF35GWMC TESSERA BIANCO TELERUTTORI 20X7 MM 1000 - SIHF35GWMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF35GWMC TESSERA BIANCO TELERUTTORI 20X7 MM 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166302385

Artikelnummer

GRASIHF35GWMC

Herstellernummer

SIHF35GWMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

7 mm

Tessera per Teleruttori Siemens S 3R 20 x 7 mm Bianco - 1000 pezzi.