GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/15MC TESSERA CAVI BIANCO L=15 MM MC= 3000 PZ - SIHF2W/15MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166301234
Artikelnummer
GRASIHF2W/15MC
Herstellernummer
SIHF2W/15MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 15 MM MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo


