Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DW T. MORSETTI BIA LUX LEGR WIELAND 10X5 54 - SI2KTB6010DW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DW T. MORSETTI BIA LUX LEGR WIELAND 10X5 54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471944

Artikelnummer

GRASI2KTB6010DW

Herstellernummer

SI2KTB6010DW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Le targhette della serie ''TB'' vengono stampante con il sistema SI2K in modalità semi-automatica ed applicate sui morsetti con velocità e semplicità. Materiale PC, autoestinguente UL-94 Classe V0 temperatura d’esercizio -30 ÷ +120 °C, resistente allo strofinamento CEI 16-7, resistente ai raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006. Applicabilità: Legrand - Wieland - Telemecanique.