GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3510LWK T. MORSETTI DECENTRATO WEID. 10X3 900P - SI2KTB3510LWK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166486092
Artikelnummer
GRASI2KTB3510LWK
Herstellernummer
SI2KTB3510LWK
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
3 mm
Tessera per Morsetti Weidmuller decentrato Bianco 10x3 confezione da 900 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


