GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT50180B/W TARGA FORATA PMMA 180X50MM NERO/BIANCO 3 - SI2KT50180B/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 180 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8013166471982
Artikelnummer
GRASI2KT50180B/W
Herstellernummer
SI2KT50180B/W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
180 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT50180B/W - TARGA FORATA PMMA 180X50MM NERO BIANCO 3


