Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT2580B/W TARGA FORATA PMMA 80X25MM NERO/BIANCO 48 - SI2KT2580B/W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT2580B/W TARGA FORATA PMMA 80X25MM NERO/BIANCO 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166472767

Artikelnummer

GRASI2KT2580B/W

Herstellernummer

SI2KT2580B/W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

80 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Metall

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT2580B/W - TARGA FORATA PMMA 80X25MM NERO BIANCO 48