Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K806M/430 STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PMMA 40P - SI2K806M/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K806M/430 STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PMMA 40P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466223

Artikelnummer

GRASI2K806M/430

Herstellernummer

SI2K806M/430

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

430 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Striscia Modulare adesiva in PMMA 430x15 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia in PMMA adesiva rappresenta la soluzione ideale per l?identificazione delle apparecchiaturemodulari dei quadri di distribuzione garantendo una eccezionale adesione al metallo ed alle superfici plastiche con una buona performance anche dopo l'esposizione all'umidit? e a cicli caldo / freddo. Se bruciata non rilascia sostanze alogene e pu? essere impiegata nelle installazioni in ambienti a rischio.