Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601Y TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM GIALLO 1 - SI2K601Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601Y TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM GIALLO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466629

Artikelnummer

GRASI2K601Y

Herstellernummer

SI2K601Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K601Y - TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM GIALLO 1