Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K301W TARGA ADES. FORATA 70X30MM BIANCO PMMA 2 - SI2K301W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K301W TARGA ADES. FORATA 70X30MM BIANCO PMMA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466520

Artikelnummer

GRASI2K301W

Herstellernummer

SI2K301W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K301W - TARGA ADES. FORATA 70X30MM BIANCO PMMA 2