GRAFOPLAST SRL - GRALCX11380P1 TRIANG.PERICOLO 380V - PC AD. L=210 1PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166280560
Artikelnummer
GRALCX11380P1
Herstellernummer
LCX11380P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
210 mm
Nachleuchtend:
ja
Cartello triangolare pericolo TENSIONE 380 VOLT in PC adesivo dimensioni Lato triangolo=210mm, 1 per foglio