Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC18013P1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO... PVC297X210 1PFG - LC18013P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC18013P1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO... PVC297X210 1PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498064

Artikelnummer

GRALC18013P1

Herstellernummer

LC18013P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

297 mm

Höhe:

210 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "IMPIANTO FOTOVOLTAICO... "in PVC dimensioni L=297mm, H=210mm, 1 per foglio