Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC18011P1 INTERRUTTORE TENSIONE. PVC 350X150 1PFG - LC18011P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC18011P1 INTERRUTTORE TENSIONE. PVC 350X150 1PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498040

Artikelnummer

GRALC18011P1

Herstellernummer

LC18011P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "interrutore tensione impianto fotovoltaico."in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio