GRAFOPLAST SRL - GRALC17140P1 NON AVVIARE PVC F/RETRO78X148 6PZ/FG - LC17140P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166285725
Artikelnummer
GRALC17140P1
Herstellernummer
LC17140P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
freihängend
Breite:
79 mm
Höhe:
149 mm
Nachleuchtend:
nein
cartellino bifacciale "non avviare lavori in corso"dimensioni L=78mm, H=148mm, 1 per foglio


