Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC17110P1 NON EFFETTUARE MAN.PVC F/RETRO 78X148 6P - LC17110P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC17110P1 NON EFFETTUARE MAN.PVC F/RETRO 78X148 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285633

Artikelnummer

GRALC17110P1

Herstellernummer

LC17110P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

freihängend

Breite:

79 mm

Höhe:

149 mm

Nachleuchtend:

nein

cartellino bifacciale "non effettuare manovre lavori in corso"in PVC dimensioni L=78mm, H=148mm, 1 per foglio