Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1U PERICOLO E DIVIETO (INGLESE) PVC 350 1PF - LC15110P1U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1U PERICOLO E DIVIETO (INGLESE) PVC 350 1PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166483220

Artikelnummer

GRALC15110P1U

Herstellernummer

LC15110P1U

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

350 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "pericolo e divieto"in inglese in PVC dimensioni Lato triangolo=350mm, 1 per foglio