GRAFOPLAST SRL - GRALC15110P1 PERICOLO E DIVIETO - PVC 350MM 1PZ/FG - LC15110P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166280362
Artikelnummer
GRALC15110P1
Herstellernummer
LC15110P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
350 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "pericolo e divieto"in PVC dimensioni Lato triangolo=350mm, 1 per foglio


