GRAFOPLAST SRL - GRALC12232P1 TERRA PVC 125X275 1PZ/FG - LC12232P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166480526
Artikelnummer
GRALC12232P1
Herstellernummer
LC12232P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
125 mm
Höhe:
275 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "terra"in PVC dimensioni L=125mm, H=175mm, 1 per foglio


