Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12221P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 150X210 1 - LC12221P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12221P1 DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 150X210 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285848

Artikelnummer

GRALC12221P1

Herstellernummer

LC12221P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

150 mm

Höhe:

210 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "dispersore di terra n...."in PVC dimensioni L=150mm, H=210mm, 1 per foglio