GRAFOPLAST SRL - GRALC12022P1 USCITA EMERGENZA SX IN PVC 240X372,50 1P - LC12022P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166285572
Artikelnummer
GRALC12022P1
Herstellernummer
LC12022P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
240 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "uscita emergenza a sinistra"in PVC dimensioni L=240mm, H=372,50mm, 1 per foglio


