Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12021P1 IDRANTE N. _ IN PVC 240X295 1PZ/FG - LC12021P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12021P1 IDRANTE N. _ IN PVC 240X295 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285541

Artikelnummer

GRALC12021P1

Herstellernummer

LC12021P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

240 mm

Höhe:

295 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "idrante n. __"in PVC dimensioni L=240mm, H=295mm, 1 per foglio