GRAFOPLAST SRL - GRALC10310P1 CABINA ELETTRICA A VOLT___ PVC 350X150 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166279960
Artikelnummer
GRALC10310P1
Herstellernummer
LC10310P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "cabina elettrica a VOLT___"in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio