Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC10242P1 ATTENZIONE CORRENTE IN PVC 350X150 1P/FG

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC10242P1 ATTENZIONE CORRENTE IN PVC 350X150 1P/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166285305

Artikelnummer

GRALC10242P1

Herstellernummer

LC10242P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

ja

Cartello "attenzione corrente elettrica"in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio