GRAFOPLAST SRL - GRALC10100P1 VIETATO FUMARE PVC 170X280 1PZ/FG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166474907
Artikelnummer
GRALC10100P1
Herstellernummer
LC10100P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
170 mm
Höhe:
280 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "vietato fumare"in PVC dimensioni L=170mm, H=280mm, 1 per foglio