GRAFOPLAST SRL - GRALB10462 AUTOLAM.ADES.GIALLO 12.7X63.5MM 320PZ - LB10462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166278857
Artikelnummer
GRALB10462
Herstellernummer
LB10462
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12.7 mm
Breite:
63.5 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
klemmen
Etichetta autolaminante Adesivo 12.7 x 63.5 mm Giallo - 320 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta conla parte trasparente che ne garantisce la protezione.


