Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX47013F1 VIETATO APRIRE...IN PC AD 140X60 6PFG - LAX47013F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX47013F1 VIETATO APRIRE...IN PC AD 140X60 6PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166495698

Artikelnummer

GRALAX47013F1

Herstellernummer

LAX47013F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "VIETATO APRIRE AI NON AUTORIZZATI L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI"in PC adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio