Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13020F1 SCARICHE ELETTRICHE PC AD 70X30 18PZ/FG - LAX13020F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13020F1 SCARICHE ELETTRICHE PC AD 70X30 18PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166464007

Artikelnummer

GRALAX13020F1

Herstellernummer

LAX13020F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Nachleuchtend:

ja

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.