Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13010F1U WARNING SWITCH OFF - POLIC AD 140X60 6PZ - LAX13010F1U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13010F1U WARNING SWITCH OFF - POLIC AD 140X60 6PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166464083

Artikelnummer

GRALAX13010F1U

Herstellernummer

LAX13010F1U

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "WARNING SWITCH OFF BEFORE REMOVING THIS COVER "in PC adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio