Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX12450F1 230V IN POLICARB. AD. 68X12MM 44PZ/FG - LAX12450F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX12450F1 230V IN POLICARB. AD. 68X12MM 44PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166494783

Artikelnummer

GRALAX12450F1

Herstellernummer

LAX12450F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

68 mm

Höhe:

12 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta 230 VOLT in PC adesivo dimensioni L=68mm, H=12mm, 44 per foglio