Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1F TONDA ARRET D URGENCE VINYL ADD60 12PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1F TONDA ARRET D URGENCE VINYL ADD60 12PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491669

Artikelnummer

GRALA50010F1F

Herstellernummer

LA50010F1F

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Durchmesser:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "ARRET D'URGENCE"in vinile adesivo ?=60mm, 12 per foglio