GRAFOPLAST SRL - GRALA26140F1 ATTENZIONE VEDERE .. -VINYL AD 70X30 18P - LA26140F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166278062
Artikelnummer
GRALA26140F1
Herstellernummer
LA26140F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "att.ne vedere manuale"in vinile adesivo dimensioni L=70mm, H=30mm, 18 per foglio


