GRAFOPLAST SRL - GRALA21020F1 TONDA TERRA W/BLUE VINYL AD D=26 66PZ/ - LA21020F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166277966
Artikelnummer
GRALA21020F1
Herstellernummer
LA21020F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Durchmesser:
26 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.


