Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA21011F1 TONDA TERRA W/BLUE VINYL AD D=20 98PZ/ - LA21011F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA21011F1 TONDA TERRA W/BLUE VINYL AD D=20 98PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491904

Artikelnummer

GRALA21011F1

Herstellernummer

LA21011F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "terra"bianco su blu in vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio