Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA14240F1 ALTA TENSIONE VINYL ADES 68X19 32PFG - LA14240F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA14240F1 ALTA TENSIONE VINYL ADES 68X19 32PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166277669

Artikelnummer

GRALA14240F1

Herstellernummer

LA14240F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

68 mm

Höhe:

19 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "att.ne alta tensione"in vinile adesivo dimensioni L=68mm, H=19mm, 32 per foglio