Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13065F1 PERICOLO 230V VINYL AD 70X30 18PZ/FG - LA13065F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13065F1 PERICOLO 230V VINYL AD 70X30 18PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166467015

Artikelnummer

GRALA13065F1

Herstellernummer

LA13065F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello 230 volt in vinile, 70x30 mm, confezione da 90 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.