GRAFOPLAST SRL - GRALA12142F1 24 VOLT VINILE ADES. 136X24 MM 14 PZ/FG - LA12142F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166532577
Artikelnummer
GRALA12142F1
Herstellernummer
LA12142F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
136 mm
Höhe:
24 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta 24 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=136mm, H=24mm, 14 per foglio


