GRAFOPLAST SRL - GRALA11132F1 TRIANG.PERICOLO 230V VINYL AD L=34 49PZ/ - LA11132F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166491133
Artikelnummer
GRALA11132F1
Herstellernummer
LA11132F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
34 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta triangolare pericolo tensione 230VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=34mm, 49 per foglio


