Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11060F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 136MM 3PZ/FG - LA11060F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11060F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 136MM 3PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491126

Artikelnummer

GRALA11060F1

Herstellernummer

LA11060F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

136 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta triangolare pericolo tensione in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=136mm, 3 per foglio