Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11040F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 64MM 18PZ/FG - LA11040F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11040F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 64MM 18PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166277157

Artikelnummer

GRALA11040F1

Herstellernummer

LA11040F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

68 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello triangolare pericolo elettrico in vinile, lato 68 mm, confezione da 90 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di renderegli ambienti operativi più sicuri.