Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA10060F1 PREVENZIONE VINYL ADES.140X60 6PZ/FG - LA10060F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA10060F1 PREVENZIONE VINYL ADES.140X60 6PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166277010

Artikelnummer

GRALA10060F1

Herstellernummer

LA10060F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello attenzione in vinile, 140x60 mm, confezione da 30 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.