GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL072025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 72X25,5 150 - EVOSL072025Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166485439
Artikelnummer
GRAEVOSL072025Y
Herstellernummer
EVOSL072025Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
72 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL072025Y - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 72X25 5 150


