GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1550W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 50X15MM 24 - EVOPET1550W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166512739
Artikelnummer
GRAEVOPET1550W
Herstellernummer
EVOPET1550W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 50x15 mm - confezione da 240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


