Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X7MM 182 - EVOPET0715Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X7MM 182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166512388

Artikelnummer

GRAEVOPET0715Y

Herstellernummer

EVOPET0715Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

7 mm

Etichetta adesiva in Poliestere Giallo 15x7 mm confezione da 1820 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.