Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD02U TARGHETTA ADES. METAL-DETECT 50X15MM 96P - EVOMD02U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD02U TARGHETTA ADES. METAL-DETECT 50X15MM 96P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - blau

  • Transparent - nein

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166526538

Artikelnummer

GRAEVOMD02U

Herstellernummer

EVOMD02U

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Länge:

50 mm

Magnetisch:

ja

Höhe:

15 mm

Targhetta Metal Detectable adesiva 50x15 mm confezione da 96 pezzi. Targhetta rilevabile al metal detector di colore blu per siglare l'interno o l'esterno quadro