Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMAXBASIC SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMICO BASIC - EVOMAXBASIC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMAXBASIC SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMICO BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166521724

Artikelnummer

GRAEVOMAXBASIC

Herstellernummer

EVOMAXBASIC

Hersteller

GRA

Stampante a trasferimento termico a caricamento automatico e manuale Risoluzione 300 dpiArea stampabile 54x496 mm (h x l)Formato di stampa massimo 80 x 500 mm (h x l)Dimensioni 423 x 240 x 208 mmPeso 9,5 KgSistemi operativi compatibili Windows XP (64bit), Vista, 7, Win 8 e 10Formati grafici compatibili .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf.Velocità di stampa fino a 60 mm/sSistema di pulizia automatico dei consumabili Rullo di pulizia & cassetta di puliziaInterfaccia USBCondizioni operative da +15°C a +32,5°C; da 10% a 85% RhAlimentazione da 100V a 240V AC, 50/60HzDisplay LCD retroilluminato