GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3060Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 60X30MM 200P - EVOFX3060Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166486177
Artikelnummer
GRAEVOFX3060Y
Herstellernummer
EVOFX3060Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm


