GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1560W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X15 162PZ - EVOCT1560W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166509487
Artikelnummer
GRAEVOCT1560W
Herstellernummer
EVOCT1560W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1560W - T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X15 162PZ


