Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601W TARGA ADESIVA FORATA BIANCO100X60 MM 15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601W TARGA ADESIVA FORATA BIANCO100X60 MM 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166527504

Artikelnummer

GRAEVO601W

Herstellernummer

EVO601W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Targa Adesiva Forata Bianco LUX 100x60 mm in policarbonato 15 pezzi. Targa rigida per la siglatura dell'esterno quadro