GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460150M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 150X60MM 15P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166508510
Artikelnummer
GRAEVO460150M
Herstellernummer
EVO460150M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
150 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Targa Quadro in PVC adesiva Metal 150x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


